Versátil:
Aplicación universal como tapón o tapa.
Información adicional
Aplicación para aberturas, pernos, tuberías y roscas.
Material |
LDPE |
Altura interior |
22.2 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Natural |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Profundidad de inserción |
20 mm |
Diámetro nominal |
50.5 mm |
Diámetro exterior |
56 mm |
Otro estándar |
GPN 350 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.560 g |
Diámetro interno |
47.5 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Normas |
GPN 350 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0598350056 |