VEHFLR-DECOR-OPEL-COMBO-L1-2755-2011

Ref.: 0963280083
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-OPEL-COMBO-L1-2755-2011

Descripción

VEHFLR-DECOR-OPEL-COMBO-L1-2755-2011

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

2755 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Combo L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

Desde 2011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 kg
Más Información
Scroll to top