VEHFLR-DECOR-FORD-CONNECT-L2-3062-2013

Ref.: 0963280027
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-FORD-CONNECT-L2-3062-2013

Descripción

VEHFLR-DECOR-FORD-CONNECT-L2-3062-2013

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3062 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Conectar L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2013
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 kg
Más Información
Scroll to top