Perfil espiral cónico
Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de automóviles/vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.
Material |
Cr Mo |
Superficie |
PHR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
27 mm |
Tipo de punta |
Corte cuadrado |
Longitud |
34 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
16 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
31 mm |
Tamaño de la punta |
22 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
100.842 g |
Catálogo General |
096513922 |
Ficha Técnica |
32408824.pdf |