Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
54 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
95 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
20 mm |
Accionamiento |
1 inch |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
58 mm |
Ancho de llave |
38 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3121 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1045.000 g |
ISO |
1174 |
Normas |
ISO 1174, DIN 3121 |
Catálogo General |
071415138 |
Ficha Técnica |
32408836.pdf |
Ficha Técnica |
32408847.pdf |