Material |
ST |
Superficie |
Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Longitud |
350 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
110 °C |
Anchura |
41 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 22 mm41 x 41 mm |
Carga permitida |
3.5 kN |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
4145.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
-40 °C |
Altura |
41 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
110 hasta -40 °C |
Catálogo General |
0862003081 |
Ficha Técnica |
32408320.pdf |