Placa de unión VARIFIX® , forma en T

Ref.: 0862006105
Ver todas las versiones

RLCON-T-PRFL41-RDHO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RLCON-T-PRFL41-RDHO
Placa de unión VARIFIX® , forma en T
Con orificio redondo

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Para uniones en T y juntas transversales en rieles de montaje de tipo C

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

  • También se puede montar directamente en la disposición de los huecos de los rieles de montaje C

Distancia entre orificios 2

105 mm
Más Información

Distancia entre orificios

40 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Ancho de perfil

43 mm
Más Información

Longitud

94 mm
Más Información

Diseño

Orificio redondo
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Peso

710 g
Más Información

Anchura 2

40.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Longitud 2

137 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72166110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

641.250 g
Más Información

Catálogo General

0862006105

Ficha Técnica

32408338.pdf
Scroll to top