Válvula con tapón cesta para fregadero

Ref.: 0888800357
Ver todas las versiones

VÁLVULA FREGADERO D.115MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁLVULA FREGADERO D.115MM
Válvula con tapón cesta para fregadero
  • Material: cuerpo válvula polipropileno, tapón cesta de acero inoxidable y junta de PVC flexible.
  • Para diámetro salida fregadero de 115m.
  • Conexión de salida: 1 ½”.
  • Diámetro salida: 40mm.
  • Incorpora tapón de cesta para filtrar partículas sólidas, permitiendo que el agua fluya fácilmente.
  • Fabricado en España.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Anchura nominal del desagüe DN

DN 40
Más Información

Color

Gris acero
Más Información

Rosca de conexión

1 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Longitud máxima

70 mm
Más Información

Longitud mínima

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

70-70 mm
Más Información

Catálogo General

0888800357

Ficha Técnica

658447460.pdf
Scroll to top