Masilla VAKU Classic

Ref.: 0892694120
Ver todas las versiones

VAKU CLASSIC EVOLUTION, 2KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VAKU CLASSIC EVOLUTION, 2KG
Masilla VAKU Classic
Masilla de poliéster universal con catalizador para reparaciones de carrocería.
  • Se puede utilizar en chapas de acero, aluminio, zinc y poliéster en la construcción de carrocerías de vehículos
  • No aplicar a pinturas termoplásticas ni a imprimaciones de lavado
  • Masilla muy cremosa y de fácil aplicación
  • Textura muy fina que permite ser utilizada tanto en masilla de relleno como de acabado
  • Ideal para lijar
  • Superficie sin porosidad
  • Buena adherencia y flexibilidad
  • Excelente acabado sin porosidad para unos resultados finales excelentes
  • No se escurre al mezclarla
  • Buenas propiedades de relleno para reparaciones y arañazos grandes
  • Ahorra material ya que se puede lograr un acabado perfecto sin necesidad de aplicar un sellador
  • Tiempo de reparación más rápido, mayor productividad

Una mayor cantidad de catalizador acelerará el tiempo de secado, pero puede provocar que la superficie de aplicación se vuelva amarilla o que aparezcan manchas en la capa superior de pintura.

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

150 °C
Más Información

Vida de trabajo máxima

7 min
Más Información

Base química

Resina de poliéster
Más Información

Contenido

2000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz so
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Contenido del endurecedor

2 %
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

1950 g
Más Información

Concentración máxima de VOC

5 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

5 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 20°C
Más Información

Densidad

1.85 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado mínimo

25 min
Más Información

Tiempo de secado máximo

35 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2350.000 g
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC

5 g/l
Más Información

Densidad/condiciones

1,85 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones

25 min-35 min / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

25 min-35 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento ventilada, sin exposición a
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima/condiciones

5-7 min / a 20°C
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

5-7 min
Más Información

Catálogo General

0892694120

Ficha Técnica

32406089.pdf

Hoja de datos de seguridad

04937232.PDF

Hoja de datos de seguridad

05122257.PDF
Scroll to top