Set protector

Ref.: 071458 217
Ver todas las versiones

UTIL DE DESMONTAJE

Descripción

UTIL DE DESMONTAJE
Set protector
Protege los paneles internos y el panel de instrumentos

Evita daños inadvertidos

Protege el interior del vehículo del alambre de corte

Manejo óptimo para todas las aplicaciones

Gracias a los bordes de inserción curvos o rectos

Anchura

450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

825.000 g
Más Información

Altura

300 mm
Más Información
Scroll to top