Conector de soporte de estantes de autobloqueo

Ref.: 0683242055
Ver todas las versiones

UNION EXCENTRICA PRESION NEGRA 19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION EXCENTRICA PRESION NEGRA 19
Conector de soporte de estantes de autobloqueo
El soporte de estantes se fija girando el tornillo Phillips en la fila de orificios de perforación
  • Los herrajes se introducen manualmente en el estante

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de balda

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.600 g
Más Información

Catálogo General

0683242055

Ficha Técnica

658517570.pdf
Scroll to top