Guía oculta para cajones DynaPro con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa, 40 kg

Ref.: F130107890
Ver todas las versiones

UFLRGUID-DYNAP-MEDIA40-SOFTCLOSE500

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UFLRGUID-DYNAP-MEDIA40-SOFTCLOSE500
Guía oculta para cajones DynaPro con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa, 40 kg
Con sistema de cierre suave Soft-close integrado
  • Diapositiva de extensión completa sincronizada
  • Funcionamiento extraordinariamente suave, sin fricción
  • Colocación flexible de los carriles en el falso suelo

Apto para la extracción completa de la bandeja.

Material

ST/PLA
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2015.000 g
Más Información

Catálogo General

F130107890

Ficha Técnica

32407211.pdf

Ficha Técnica

32407212.pdf
Scroll to top