Manguito tensor, forma abierta

Ref.: 05210008
Ver todas las versiones

TURNBCKLNUT-DIN1480-(A2K)-M8

Descripción

TURNBCKLNUT-DIN1480-(A2K)-M8
Manguito tensor, forma abierta
DIN 1480 (forma abierta), acero galvanizado, pasivado en azul

Deflectores de viento y estabilización en construcción de acero

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

15 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

110 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

23 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

23 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Diámetro interno

152 mm
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

05210008
Scroll to top