Manguito tensor de tubo de acero

Ref.: 0521000520
Ver todas las versiones

TURNBCKLNUT-DIN1478-L235JR-CE-HDG-M20

Descripción

TURNBCKLNUT-DIN1478-L235JR-CE-HDG-M20
Manguito tensor de tubo de acero
DIN 1478 (de tubo acero), acero L235 (S235JR), galv. inm. cal.

Enrollamiento, estabilización y sujeción en construcciones de acero y madera


M27 no estandarizado en conformidad con la norma DIN 1478.


Los manguitos tensores según DIN 1478 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

24 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

27 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

200 mm
Más Información

Longitud de rosca hembra

200 mm
Más Información

Ajustabilidad

140 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

33.7 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

34 mm
Más Información

DIN

1478
Más Información

Carga permitida

53 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

664.000 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Normas

DIN 1478
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top