Tensor con argollas

Ref.: 0521024
Ver todas las versiones

TURNBCKL-EYE-DIN1480-M5X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TURNBCKL-EYE-DIN1480-M5X50
Tensor con argollas
DIN 1480, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Tensor (forma abierta) para una sujeción y aflojado rápidos de las cuerdas

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con armella
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interno del anillo

9 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.500 g
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0521024

Ficha Técnica

32406591.pdf
Scroll to top