Tuerca hexagonal, 3xd alto

Ref.: 5140120
Ver todas las versiones

TUERCA-HEX-WN6334-8-WS30-M20

Descripción

TUERCA-HEX-WN6334-8-WS30-M20
Tuerca hexagonal, 3xd alto
WN 6334, acero 8, sin recubrimiento
m = 3d

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Perfil alto
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

28.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

33.53 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Otro estándar

WN 6334
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.500 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Normas

WN 6334
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

5140120
Scroll to top