ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS36 |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
934 |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro de la superficie de contacto |
33.30 mm |
Diámetro nominal |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
80 |
Anchura entre esquinas |
39.55 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
731816300790 |
Peso del producto (por artículo) |
105.000 g |
Altura |
21.5 mm |
ISO |
4032 |
Normas |
ISO 4032 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Catálogo General |
032699924 |