Tuerca hexagonal

Ref.: 03269996
Ver todas las versiones

TUERCA-HEX-ISO4032-A4/80-WS10-M6

Descripción

TUERCA-HEX-ISO4032-A4/80-WS10-M6
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero inoxidable A4-80

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

8.90 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816300790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 g
Más Información

Altura

5.20 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

03269996
Scroll to top