Tuerca hexagonal

Ref.: 4948312
Ver todas las versiones

TUERCA-HEX-DIN934-A4/80-M12-3.1

Descripción

TUERCA-HEX-DIN934-A4/80-M12-3.1
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero inoxidable A4/80, sin recubrimiento, con certificado 3.1

DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.220 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

4948312
Scroll to top