Tubos cortos de leche

Ref.: 6028202001

TUBOS CORTOS DE LECHE 180 MM. W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBOS CORTOS DE LECHE 180 MM. W
Tubos cortos de leche
Manguitos de conducción de leche para pezoneras cortas
  • Tubos cortos que llevan la leche de las pezoneras cortas de ganado vacuno al colector de leche.
  • Adaptables a equipos Westfalia.
  • Realizadas en goma de alta calidad.
  • Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2 que lo acredita.
  • El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la poseen todas las marcas de mercado.
  • Presión normal de trabajo: 40-49 KPa.
  • Los tubos cortos de leche de 180 mm son también usados en ganado de leche ovino y caprino.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6028202001

Ficha Técnica

32411085.pdf
Scroll to top