Manguera de alta presión con terminales prensados

Ref.: 0866000008
Ver todas las versiones

LATIGUILLO 2SC DN12-1/2" L.100M H.G

Descripción

LATIGUILLO 2SC DN12-1/2" L.100M H.G
Manguera de alta presión con terminales prensados
  • Las mangueras se suministran preensambladas con elección de conexiones hembra+hembra o macho+hembra en los extremos.
  • Tubo interior liso, negro, de caucho sintético resistente al aceite
  • Refuerzo: doble trenzado de acero de alta resistencia
  • Cubierta lisa de caucho sintético con excelente resistencia a la abrasión, al aceite y al envejecimiento
  • Normas: ISO 11237-1/DIN EN 857 - 2SC

Manguera de alta presión 2SC para aceites hidráulicos, minerales y orgánicos, con base de emulsión de poliglicol, agua o aceite/agua

Material

Caucho/acero
Más Información

Peso por metro

0.52 kg
Más Información

Radio de curvatura

90 mm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

1/2 in
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

20.5 mm
Más Información

Material de la capa núcleo

Acero/polipropileno
Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

1/2 in
Más Información

Presión de estallido

1104 bar
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

276 bar
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top