Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 08850816
Ver todas las versiones

TUBERIA-PA12-AZUL-4X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-PA12-AZUL-4X6MM
Tubo de poliamida de PA de 11/12
DIN 73378, mercancías embaladas
  • Tolerancias reducidas
  • Requisitos de pruebas: DIN 74324

Material

PA 12
Más Información

Radio de curvatura

30 mm
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Color

Azul
Más Información

Presión de estallido

20000 kPa
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.250 g
Más Información

Presión funcionamiento

27 bar
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

Diámetro exterior x grosor de la pared

6 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

08850816

Ficha Técnica

32406736.pdf
Scroll to top