Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 08850814
Ver todas las versiones

TUBERIA-PA12-AZUL-2,7X4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-PA12-AZUL-2,7X4MM
Tubo de poliamida de PA de 11/12
DIN 73378, mercancías embaladas
  • Tolerancias reducidas
  • Requisitos de pruebas: DIN 74324

Material

PA 12
Más Información

Radio de curvatura

25 mm
Más Información

Grosor de pared

1.3 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Color

Azul
Más Información

Presión de estallido

20000 kPa
Más Información

Diámetro exterior

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

172.750 g
Más Información

Presión funcionamiento

32 bar
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Diámetro exterior x grosor de la pared

4 x 1,3 mm
Más Información

Catálogo General

08850814

Ficha Técnica

32406736.pdf
Scroll to top