Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura de la ranura |
14 mm |
Número de ranuras |
4 |
Formulario |
KM |
Diámetro nominal |
145 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Adecuado para arandelas de bloqueo DIN 5406 |
Resistencia mínima a la tracción |
350 N/mm² |
Profundidad de la ranura |
6 mm |
Diámetro exterior |
190 mm |
Paso |
2 mm |
DIN |
981 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
2045.699 g |
Altura |
24 mm |
Normas |
DIN 981 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M145 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M145 x 2 |
Catálogo General |
0385999929 |