Tuerca ranurada para casquillo de fijación

Ref.: 038532515
Ver todas las versiones

TU-RNR-DIN981-(A2K)-KM5-M25X1,5

Descripción

TU-RNR-DIN981-(A2K)-KM5-M25X1,5
Tuerca ranurada para casquillo de fijación
DIN 981, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Anchura de la ranura

5 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Formulario

KM
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

350 N/mm²
Más Información

Profundidad de la ranura

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

981
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.800 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Normas

DIN 981
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M25
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M25 x 1,5
Más Información
Scroll to top