Tuerca ranurada para casquillo de fijación

Ref.: 03853852
Ver todas las versiones

TU-RNR-DIN981-(A2K)-KM17-M85X2

Descripción

TU-RNR-DIN981-(A2K)-KM17-M85X2
Tuerca ranurada para casquillo de fijación
DIN 981, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Formulario

KM
Más Información

Diámetro nominal

85 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

350 N/mm²
Más Información

Profundidad de la ranura

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

110 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

981
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

456.890 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Normas

DIN 981
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M85
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M85 x 2
Más Información

Catálogo General

03853852
Scroll to top