Tuerca hexagonal, perfil plano con rosca fina

Ref.: 031978 423
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN936-17H-LL65-M42X3

Descripción

TU-HEX-DIN936-17H-LL65-M42X3
Tuerca hexagonal, perfil plano con rosca fina
DIN 936, acero, sin recubrimiento

DIN 936 fue retirado sin sustitución. Existe cierta similitud (retirado sin sustitución | Recomendación: Uso de tuercas que cumplan con ISO 4035 en gran medida idénticas en cuanto a las dimensiones).

Accionamiento externo

WS65
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

71.3 mm
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

DIN

936
Más Información

Estándar EN

28675
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.050 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Normas

EN 28675, DIN 936
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M42 x 3
Más Información
Scroll to top