Rosca métrica estándar
Clase de resistencia 10
Para tornillos de hasta la clase de resistencia 10.9 y tornillos autoblocantes con clase de resistencia 100
Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
24 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Pernos estriados, clase de propiedad cerca de 100 |
Clase de propiedad |
10 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Nervaduras |
Paso |
1.75 mm |
Otro estándar |
WN 273 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
14.700 g |
Altura |
12 mm |
Normas |
WN 273 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M12 x 1,75 |
Catálogo General |
0273912 |