Tuercas soldadas cuadradas

Ref.: 03060012
Ver todas las versiones

TU-DIN928-A2-LL19-M12

Descripción

TU-DIN928-A2-LL19-M12
Tuercas soldadas cuadradas
DIN 928, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Grosor

9.5 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

25 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

928
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.299 g
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

Normas

DIN 928
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

03060012
Scroll to top