Tuerca de casquillo, cabeza alomada

Ref.: 03924 14
Ver todas las versiones

TU-CASQ-C.CILIN-(E2J)-M4-7X14

Descripción

TU-CASQ-C.CILIN-(E2J)-M4-7X14
Tuerca de casquillo, cabeza alomada
W-0392, latón, niquelado (E2J)
  • Las tuercas de casquillo se utilizan principalmente para fijar accesorios, en particular para escudos de puerta.

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 392
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.330 g
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Normas

WN 392
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

0392414

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top