Cáncamo hembra

Ref.: 039501625
Ver todas las versiones

TU-AN-PARA.FACHADA.-(A2K)-FORJADO-M16/25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-AN-PARA.FACHADA.-(A2K)-FORJADO-M16/25
Cáncamo hembra
DIN 582, acero C15E, cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.


45,1

Material

C15E
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

Capacidad de carga

700 kg
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

582
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.910 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 582
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

039501625

Ficha Técnica

32406589.pdf
Scroll to top