Se puede utilizar como
Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Natural |
Profundidad de inserción |
9 mm |
Diámetro nominal |
24.8 mm |
Diámetro exterior |
28.3 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.404 g |
Diámetro interno |
22.8 mm |
Catálogo General |
0597300247 |