WÜPOFAST® A2 PZ

Ref.: 01824 50
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-MAD-A2-Z2-4X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-MAD-A2-Z2-4X50
WÜPOFAST® A2 PZ
Tornillo para aglomerado

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Otro estándar

WN 182
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 g
Más Información

Normas

WN 182
Más Información

Catálogo General

0182450

Ficha Técnica

32406543.pdf
Scroll to top