Tornillo autorroscante de cabeza alomada, forma C con impronta AW

Ref.: 0119994850
Ver todas las versiones

TOR-ROS.-CHAPA-AW25-A2-4,8X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ROS.-CHAPA-AW25-A2-4,8X50
Tornillo autorroscante de cabeza alomada, forma C con impronta AW
Conforme a WN 111, acero inoxidable A2, forma C, con punta

Sistema de impronta AW

  • Transmisión óptima de par
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3.75 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 111
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.990 g
Más Información

Normas

WN 111
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

0119994850

Ficha Técnica

32406498.pdf
Scroll to top