Material |
ST |
Altura de la cabeza |
0.7 mm |
Superficie |
ZN |
Longitud |
13 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
7.9 mm |
Diámetro nominal |
4.2 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
Punta |
Tipo de accionamiento |
H |
Color de la cabeza |
Blanco |
Peso del producto (por artículo) |
0.900 g |
Catálogo General |
011574213 |
Ficha Técnica |
32406490.pdf |
Ficha Técnica |
32406491.pdf |