Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 005736 100
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-8.8-LL55-(A2K)-M36X100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4017-8.8-LL55-(A2K)-M36X100
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

100 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

60.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS55
Más Información

Altura de la cabeza

22.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Ancho de llave

55 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1113.099 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M36
Más Información

Catálogo General

005736100

Ficha Técnica

32406434.pdf
Scroll to top