Perno roscado con cabeza hexagonal y rosca completa

Ref.: 005701240
Ver todas las versiones

TOR-DIN933-8.8-LL19-(A3C)-M12X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN933-8.8-LL19-(A3C)-M12X40
Perno roscado con cabeza hexagonal y rosca completa
DIN 933, acero 8.8, galvanizado, bicromatado (A3C)

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181588980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.530 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

005701240

Ficha Técnica

32406434.pdf
Scroll to top