Tornillo de cabeza cilíndrica

Ref.: 00974 20
Ver todas las versiones

TOR-ISO4762-A4/70-3-M4X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4762-A4/70-3-M4X20
Tornillo de cabeza cilíndrica
Con hexágono interior
ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable ≤ M24 A4-70, acero inoxidable ≥ M24 A4-70

La ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

2 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181561980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.455 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

0097420

Ficha Técnica

32406444.pdf
Scroll to top