Tornillo de cabeza hexagonal con caña

Ref.: 005399610
Ver todas las versiones

TORN.HEX CUELLO GRAFILADO M6X16 8,8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN.HEX CUELLO GRAFILADO M6X16 8,8
Tornillo de cabeza hexagonal con caña
ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

18 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

005399610

Ficha Técnica

32406440.pdf

Ficha Técnica

32406441.pdf
Scroll to top