Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
27 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
9 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Tipo de accionamiento |
Z |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.292 g |
Catálogo General |
017424545 |