TOR-AVELL-PBR-T2-MD-AW30-(A2C)-6X100/66

Ref.: 0165206100
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-PBR-T2-MD-AW30-(A2C)-6X100/66

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-PBR-T2-MD-AW30-(A2C)-6X100/66

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

66 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.9 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

60 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervaduras de fresado
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

66 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenesConstrucción de stand de exposiciónCuerpoFijaciones interioresMuebles
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Otro estándar

WN 165
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

WN 165
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6 x 100 mm
Más Información

Catálogo General

0165206100

Ficha Técnica

32406532.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12012040502000095254308d1ff4ba4
Scroll to top