Tornillo de sistema especial

Ref.: 0681352284
Ver todas las versiones

TOR-WOCON-CS-M-TX25-6,5X65/50

Descripción

TOR-WOCON-CS-M-TX25-6,5X65/50
Tornillo de sistema especial
Para conector a presión
Para fijar y bloquear uniones de madera-madera

En función del tipo de conector, habrá que usar el tipo adecuado de sistema especial de tornillos conforme a la homologación ETA-12/0067 para garantizar los valores de carga característicos especificados.

Los valores de carga característicos especificados se garantizan utilizando los tornillos del sistema adecuado con el conector correspondiente de acuerdo con ETA-12/0067.

  • Los tornillos de sistemas especiales encajan perfectamente en los orificios para los tornillos del conector correspondiente
  • La media punta garantiza un agarre inicial óptimo del tornillo y reduce el riesgo de roturas gracias a su efecto de pretaladrado
  • Cabeza de tornillo reforzada

Para utilizar con conectores

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3L
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Longitud de rosca

50 mm
Más Información

Descripción de tipo

M
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.715 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera
Más Información

Diámetro del vástago

4.36 mm
Más Información
Scroll to top