Tornillo para matrículas con ranura

Ref.: 0210102
Ver todas las versiones

TOR-V-(A2K)-M6X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-V-(A2K)-M6X15
Tornillo para matrículas con ranura
Acero cincado, pasivado azul (A2K)

El atornillado no debe impedir la legibilidad de las matrículas, por lo tanto, debe usar:

  • Tapas negras si los tornillos se van a colocar en letras o números.
  • Tapas blancas/del color de la placa si los tornillos se van a colocar en la superficie blanca/del color de la placa de la matrícula.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.720 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6 x 15 mm
Más Información

Catálogo General

0210102

Ficha Técnica

32406446.pdf
Scroll to top