Tornillo alomado WÜPLAST® con impronta hexalobular

Ref.: 42314 20
Ver todas las versiones

TOR-RSD-W1452-T20-A2-4X20

Descripción

TOR-RSD-W1452-T20-A2-4X20
Tornillo alomado WÜPLAST® con impronta hexalobular
WN 1452, acero austenítico A2
Para termoplásticos

Ángulo de 30°

  • Reducción de tensiones radiales

Sin daños en el resalte del tornillo

  • Mayor cobertura de flancos

Mayores fuerzas de arranque

Paso de rosca

  • Alto grado de autobloqueo

Es menos probable que la conexión se suelte

  • Conservación del material

Mayor resistencia de carga de la conexión

Recuperación del diámetro del orificio

  • No provoca daños en el material

Mayor fiabilidad del proceso

  • Pares de atornillado bajos

Conexión atornillada segura

Superficies de excelente calidad

  • Superficies sin cromo (VI)
  • Alta resistencia a la corrosión

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud del vástago

2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.72 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.25 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.25 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

1.70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX20
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

1.79 mm
Más Información

Longitud de rosca

18 mm
Más Información

Otro estándar

W1452
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.660 g
Más Información

Normas

W1452
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima/máxima

1,25-1,70 mm
Más Información

Catálogo General

4231420
Scroll to top