Tornillo autorroscante con cabeza cilíndrica y reborde

Ref.: 0209902515
Ver todas las versiones

TOR-PANHD-FLG-TSS-TXP25-(A2K)-M5X15

Descripción

TOR-PANHD-FLG-TSS-TXP25-(A2K)-M5X15
Tornillo autorroscante con cabeza cilíndrica y reborde
Sheetite®
Acero, cincado, dientes debajo de la cabeza, hexalobular (TXplus)
Conexión eficaz de chapas (finas)
  • Atornillado directo
  • Capacidad optimizada gracias a la sección transversal del vástago cilíndrico
  • Flexibilidad en el diseño de los orificios previos
  • Localización mejorada del orificio gracias a la punta redondeada
  • Pares de roscado bajos
  • Montaje con un grado de fiabilidad excepcional para el trabajo
  • No es necesario roscar ni mecanizar la rosca
  • Holgura y asiento con autobloqueo de la rosca
  • Dentado bajo el cabezal para incrementar el par de arranque

Para una unión firme en chapa metálica fina (hasta aproximadamente 520 N/mm²)


Se debe comprobar la compatibilidad de la pieza Sheetite® para la aplicación o el componente en cuestión antes de usarlo.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.95 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón con collar
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TXP25
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731814990890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.282 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top