Tornillo roscante avellanado, forma C con accionamiento hexalobular

Ref.: 420542 19
Ver todas las versiones

TOR-ISO14586-C-TX20-A4-4,2X19

Descripción

TOR-ISO14586-C-TX20-A4-4,2X19
Tornillo roscante avellanado, forma C con accionamiento hexalobular
ISO 14586, acero inoxidable A4, cabeza avellanada, TX C

Con cabeza hexalobular, "resistente al ácido"

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.4 mm
Más Información

Orificio de acceso a la cabeza

No
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

17.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.550 g
Más Información

ISO

14586
Más Información

Normas

ISO 14586
Más Información

Catálogo General

42054219
Scroll to top