Tornillo rosca chapa de cabeza plana, tipo C con hexágono interior

Ref.: 425055 19
Ver todas las versiones

TOR-ISO14585-C-TX25-A4-5,5X19

Descripción

TOR-ISO14585-C-TX25-A4-5,5X19
Tornillo rosca chapa de cabeza plana, tipo C con hexágono interior
ISO 14585, acero inoxidable A4, forma C (con punta)

Con cabeza hexalobular

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Orificio de acceso a la cabeza

No
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.650 g
Más Información

ISO

14585
Más Información

Normas

ISO 14585
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5,5 x 19 mm
Más Información

Catálogo General

42505519
Scroll to top