Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414757 25
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4017-8.8-WS11-(VZD)-M7X25

Descripción

TOR-HEX-ISO4017-8.8-WS11-(VZD)-M7X25
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero galvanizado 8.8, pasivación de película gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa de zinc sin cromo (VI) galvanizado (VZD) ofrecen una alternativa para el futuro a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

192 h
Más Información

Anchura entre esquinas

12.12 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

7 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS11
Más Información

Altura de la cabeza

4.8 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.700 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M7
Más Información

Catálogo General

41475725
Scroll to top