Perno hexagonal con brida

Ref.: 412681430
Ver todas las versiones

TOR-HEX-FLG-DIN6921-10.9-(A2K)-M14X30

Descripción

TOR-HEX-FLG-DIN6921-10.9-(A2K)-M14X30
Perno hexagonal con brida
DIN 6921, acero 10.9, bruñido

DIN 6921 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1665. Hay ciertas similitudes (algunas alturas de la cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

30.5 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

30.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

6921
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Diámetro de la brida

30.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

12.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Normas

DIN 6921
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 2
Más Información
Scroll to top