Tornillo perforador, cabeza hexagonal, con reborde y dientes bajo la cabeza

Ref.: 0207014219
Ver todas las versiones

TOR-HEX-AUTOPERF-LL7-(A2K)-4,2X19

Descripción

TOR-HEX-AUTOPERF-LL7-(A2K)-4,2X19
Tornillo perforador, cabeza hexagonal, con reborde y dientes bajo la cabeza
Acero galvanizado, pasivado azul. Con reborde y dientes bajo la cabeza.

Para usar en hojas de acero no aleadas


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

8.18 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor máximo del material

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Adecuado para

Chapa de acero no aleado
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.7 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

DIN

7504
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.263 g
Más Información

Normas

DIN 7504, CS
Más Información
Scroll to top